Schneider Electric - LV432105 Vern Micrologic 6,3 A 4P 630A - LV432105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 225...630 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480018626
Elnummer
4393793
Leverandørens varenummer
LV432105
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
225...630 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


