Schneider Electric - LV432108 Vern Micrologic 6,3 E 3P 630A - LV432108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 263...756 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017209
Elnummer
4393795
Leverandørens varenummer
LV432108
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
263...756 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


