Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - LV432503 Kabelsko for Cu 300mm² 4stk - LV432503

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432503 Kabelsko for Cu 300mm²  4stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 0

  • Nominelt tverrsnitt - 300 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480019500

Elnummer

4393831

Leverandørens varenummer

LV432503

Typebeskrivelse

Kabelsko for Compact NSX

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

0

Nominelt tverrsnitt:

300 mm²

Overflatebeskyttelse:

Blank

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko for både Al og Cu leveres i sett av 3 eller 4. Kabelsko leveres med faseskillere.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien