Schneider Electric - LV432504 Kabelsko for Al 240mm² 3stk - LV432504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 240...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480019555
Elnummer
4393832
Leverandørens varenummer
LV432504
Typebeskrivelse
Kabelsko for Compact NSX
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
240...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Materiale:
Aluminium
Langsgående tetning:
nei
Antall festehull:
1
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


