Schneider Electric - LV432623 Skinneadapter NSX400-630 3P - LV432623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 630 A
Adapterbredde - 139 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480022487
Elnummer
4393995
Leverandørens varenummer
LV432623
Typebeskrivelse
4393995
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
630 A
Adapterbredde:
139 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
0 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


