Schneider Electric - LV432624 Skinneadapter NSX400-630 4P - LV432624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 630 A
Adapterbredde - 184 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480022494
Elnummer
4393997
Leverandørens varenummer
LV432624
Typebeskrivelse
4393997
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
630 A
Adapterbredde:
184 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
0 mm
Skinneadapter for NSX100 til 250. Benyttes for tilkobling direkte til samleskinner. Bryteren bestykkes med baksidetilk. for plugg-inn i skinneadapteret.


