Schneider Electric - LV432639 Motormek 48-60VAC NSX400/630 - LV432639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact
EAN/GTIN
3606480020155
Elnummer
4393887
Leverandørens varenummer
LV432639
Typebeskrivelse
Motorbetjening for Compact NSX100 - 630
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


