Schneider Electric - LV433591 NSX250HB2 Mlogic 6,2EM 220A 3P - LV433591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 105...264 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3300...3300 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480480768
Elnummer
4394491
Leverandørens varenummer
LV433591
Typebeskrivelse
Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.logic M-el.motorvern
Innstillingsområde for overlastutløser:
105...264 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3300...3300 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm


