Schneider Electric - LV433608 NSX400R M.logic 6,3E 400A 3P - LV433608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 200 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480480850
Elnummer
4394500
Leverandørens varenummer
LV433608
Typebeskrivelse
Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.l. 5/6 el.vern m/måling
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
200 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...400 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
240...4000 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
600...4800 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


