Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV433621 NSX400HB1 M.logic 2,3 250A 4P - LV433621

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV433621 NSX400HB1 M.logic 2,3 250A 4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 75 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...250 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480480898

Elnummer

4394504

Leverandørens varenummer

LV433621

Typebeskrivelse

Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.logic 2-elektronisk vern

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

75 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...250 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

105...2500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

3000...3000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Compact NSX100 til 630 R/HB1/HB2 med elektronisk vern, Micrologic 2, leveres i 3 og 4P utførelse og to fysiske størrelser opp til 630Amp. Bryterne er spesiellt utviklet og egnet for 440V-690V applikasjoner med høyt kortsluttningsnivå.Tre bryteevnenivåer for 440VAC og 690VAC. Bryteevne: R: 200kA/440V, 45kA/690V. HB1: 75kA/690V. HB2: 100kA/690V. Micrologic 2,2 og 2,3 for h.h.vis NSX100-250 og NSX400/630, har stort justeringsområde, høy nøyaktighet og svært gode selektivitetsegenskaper.For vern/beskyttelse av standard distribusjonsapplikasjoner, vil Micrologic 2,2/2,3 være førstevalget. Justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet:+- 10% på kortsluttning.Compact NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet.