Utgått

Schneider Electric - LV433626 NSX400HB1 M.logic 5,3E 400A 3P - LV433626

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV433626 NSX400HB1 M.logic 5,3E 400A 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 75 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Compact

EAN/GTIN

3606480480942

Elnummer

4394509

Leverandørens varenummer

LV433626

Typebeskrivelse

Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.l. 5/6 el.vern m/måling

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

75 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...400 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

240...4000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

600...4800 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Compact NSX100 til 630 R/HB1/HB2 med elektronisk vern, Micrologic 5/6 E, leveres i 3 og 4P utførelse og to fysiske størrelser opp til 630Amp. Bryterne er spesiellt utviklet og egnet for 440V-690V applikasjoner med høyt kortsluttningsnivå.Tre bryteevnenivåer for 440VAC og 690VAC. Bryteevne: R: 200kA/440V, 45kA/690V. HB1: 75kA/690V. HB2: 100kA/690V. Micrologic 5/6 vern har i tillegg til sikker og nøyaktig beskyttelsesdel (vern), også innebygget avansert måle- og driftsassistanse funksjoner. Vernet er utstyrt med display for visning av måleverdier samt fininstilling av vernparametere og alarmer. Alle målefunksjoner kan enkelt hentes ut på bus-kommunikasjon for visning/overvåking og eller styring av effektbryter/applikasjon enten loalt i tavlefront eller til sentralt overvåkingsanlegg.(Modbus/ethernet) Verndel: justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet+-10% på kortsluttning, tidsforsinkbar både på overlast og kortsluttning. Soneselektivitet, ZSI, er standard. Versjoner: Micrologic 5,2E for NSX100-250: LSI vern og strøm, spenning og energimåling. Micrologic 6,3 E for NSX400/630: LSIG vern og strøm, spenning og energimåling. Micrologic 6.2E for NSX100/250: LSIG vern og strøm, spenning og energimåling. Micrologic 5.3E for NSX400/630: LSI vern og strømmåling. Compact NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet. Felles tilbehør med resten av NSX serien.