Schneider Electric - LV433630 NSX400HB1 Mlogic 6,3EM 320A 3P - LV433630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 320 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 75 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...320 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480480980
Elnummer
4394513
Leverandørens varenummer
LV433630
Typebeskrivelse
Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.logic M-el.motorvern
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
320 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
75 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...320 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
800...4160 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4800...4800 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


