Schneider Electric - LV433644 NSX400HB2 1,3 MA 320A 3P - LV433644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4800...4800 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480481031
Elnummer
4394518
Leverandørens varenummer
LV433644
Typebeskrivelse
Effektbrytere for 440/690V- NSX100-630 MA-kortsluttningsvern
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4800...4800 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
320 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
255 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
110 mm


