Schneider Electric - LV433683 Deksel kort 3P 400/630 >500V - ZBAF338

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV433683 Deksel kort 3P  400/630 >500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Grønn

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481361868

Elnummer

4321099

Leverandørens varenummer

ZBAF338

Typebeskrivelse

4321099

Linsefarge:

Grønn

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

Ja

Innfellingsdiameter:

0 mm

Høyde:

0 mm

Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.

ZBAF338 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med hvit "IV" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.