Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV433684 Deksel kort 4P 400/630 >500V - ZBAF138

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV433684 Deksel kort 4P  400/630 >500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Hvit

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481361875

Elnummer

4321100

Leverandørens varenummer

ZBAF138

Typebeskrivelse

4321100

Linsefarge:

Hvit

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

Ja

Innfellingsdiameter:

0 mm

Høyde:

0 mm

Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.

ZBAF137 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med sort "IV" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.