Schneider Electric - LV433708 NSX630R M.logic 6,3EM 500A 3P - LV433708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 263...600 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 6500...6500 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480481185
Elnummer
4394533
Leverandørens varenummer
LV433708
Typebeskrivelse
Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.logic M-el.motorvern
Innstillingsområde for overlastutløser:
263...600 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
6500...6500 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
200 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
255 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
110 mm


