Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV433723 NSX630HB1 M.logic 2,3M 500A 3P - LV433723

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV433723 NSX630HB1 M.logic 2,3M 500A 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 263...600 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 6500...6500 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480481222

Elnummer

4394537

Leverandørens varenummer

LV433723

Typebeskrivelse

Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.logic M-el.motorvern

Innstillingsområde for overlastutløser:

263...600 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

6500...6500 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

630 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

0 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

255 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

110 mm

Compact NSX100 til 630 R/HB1/HB2 med elektronisk motorvern, Micrologic 2.2-M/2.3-M og 6.2-E-M/6,3E-M, leveres i 3P utførelse og to fysiske størrelser opp til 630Amp. Bryterne er spesiellt utviklet og egnet for 440V-690V applikasjoner med høyt kortsluttningsnivå.Tre bryteevnenivåer for 440VAC og 690VAC. Bryteevne: R: 200kA/440V, 45kA/690V. HB1: 75kA/690V. HB2: 100kA/690V. Micrologic 2,2-M og 2,3-M, for h.h.vis NSX100-250 og NSX400-630, er elektroniske motorvern med beskyttelse mot kortsluttning, overlast, justerbar starterklasse, faseubalanse eller fasebortfall. Kan og bestykkes med SDTAM alarmkontakt for varsling av overlast og åpning av kontaktor. Micrologic 6.2-E-M/6,3E-M har samme funksjon som Micrologic 2.2, og i tillegg måling av bl.a. strøm, spenning, effekt og energi. Justering overlast: 0,4/0,5 til 1xIn, kortsluttning: 5 til 13xIr. Nøyaktighet:+- 15% på kortsluttning.Compact NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet.