Schneider Electric - LV433728 NSX630HB1 Mlogic 6,3EM 500A 3P - LV433728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 263...600 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 6500...6500 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480481277
Elnummer
4394542
Leverandørens varenummer
LV433728
Typebeskrivelse
Effektbrytere for 440/690V-NSX100-630 M.logic M-el.motorvern
Innstillingsområde for overlastutløser:
263...600 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
6500...6500 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
500 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
255 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
110 mm


