Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV433742 NSX630HB2 1,3 MA 500A 3P - LV433742

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV433742 NSX630HB2  1,3 MA 500A 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 6500...6500 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Med integrert hjelpekontakt - nei

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480481307

Elnummer

4394545

Leverandørens varenummer

LV433742

Typebeskrivelse

Effektbrytere for 440/690V- NSX100-630 MA-kortsluttningsvern

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

6500...6500 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

500 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

255 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

110 mm

Compact NSX100 til 630 R/HB1/HB2 med elektromagnetisk eller elektronisk kortsluttningsvern: MA og Micrologic 1.3-M. Leveres i 3p utførelse.NSX100-250:MA-vern, NSX400-630: Micrologic 1.3-M. Bryterne er spesiellt utviklet og egnet for 440V-690V applikasjoner med høyt kortsluttningsnivå.Tre bryteevnenivåer for 440VAC og 690VAC. Bryteevne: R: 200kA/440V, 45kA/690V. HB1: 75kA/690V. HB2: 100kA/690V. MA og Micrologic 1.3-M er kun kortsluttningsvern, og egner seg spesiellt som kortsluttningsvern i motorstarter-konfigurasjoner. Justerbar utløser opp til 14xIn for MA, og opp til 13xIn for M.l 1.3-M. Compact NSX har med sin overlegne bryteteknikk svært gode selektivitets og back-up egenskaper, hvilket er meget fordelaktig med tanke på driftsikkerhet og økonomi. Stort utvalg av installasjonstilbehør som terminaldeksel, klemmer, spredere, hjelpekontakter etc. gir stor fleksibilitet og montasjevennlighet.