Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV438003 NSX100F DC 3P 36kA uten vern - LV438003

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV438003 NSX100F DC 3P 36kA uten vern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480072956

Elnummer

4324100

Leverandørens varenummer

LV438003

Typebeskrivelse

4324100

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

36 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

750...750 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

0...0 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Compact NSX for DC applikasjoner leveres fra 100 til 630A i 3p og 4p utførelse. Bryteevne opp til 100kA ved 750VDC for standardserien. Tillatt spenningsnivå og bryteevne avhenger av type bryter, antall seriekoblede poler og type nettsystem. Sjekk katalog for riktig valg av bryter. Parallellkobling av poler muliggjør utøking av merkestrøm (In). Belastningstabeller finnes i katalog. Vern fra 16 til 630A. Fra 16 til 63A, benyttes standard TM-D vern. For parallell og seriekobling leveres laskesett og terminaldeksel. Øvrig hjelpeutstyr er felles med standard Compact NSX serie. NSX DC leveres også i spesialversjon for solcelleanlegg; NSX DC PV. Disse bryterne har driftsspenning opp til 1000VDC. Leveres i både effektbryter og lastbryterversjon.