Schneider Electric - LV438029 TM80DC 3P vern for NSX DC - LV438029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 56...80 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480072994
Elnummer
4324105
Leverandørens varenummer
LV438029
Typebeskrivelse
4324105
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
56...80 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


