Schneider Electric - LV480851 ISFL160 3P f.skinner c-c=60mm - LV480851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH000, NH00
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480341090
Elnummer
1609957
Leverandørens varenummer
LV480851
Typebeskrivelse
1609957
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH000, NH00
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
5 kA
Med sikkerhetsovervåking:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
Ja
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20


