Schneider Electric - LV480856 ISFL 250 3P mont. på 185mm sk. - LV480856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH1
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fupact sikringslister ISFL
EAN/GTIN
3606480341144
Elnummer
1609962
Leverandørens varenummer
LV480856
Typebeskrivelse
LV480856
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH1
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
0 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
120 kA
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Med sikkerhetsovervåking:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
Ja
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20


