Schneider Electric - LV480883 1 CT 150/5A-kl 1-2,5VA ISFL160 - LV480883

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV480883 1 CT 150/5A-kl 1-2,5VA ISFL160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Isolasjonstransformator

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480341410

Elnummer

1609986

Leverandørens varenummer

LV480883

Typebeskrivelse

LV480883

Modell / utførelse:

Isolasjonstransformator

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Sikringslister ISFL med tilbehør