Schneider Electric - LV480884 1 CT 150/1A-kl 1-2,5VA ISFL160 - LV480884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 150 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480341427
Elnummer
1609987
Leverandørens varenummer
LV480884
Typebeskrivelse
1609987
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
150 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


