Schneider Electric - LV833036SP MX XFcom 200/250VAC MTZ res - LV833036SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V
Nominell matespenning ved DC - 200...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact MTZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480932472
Elnummer
4375526
Leverandørens varenummer
LV833036SP
Typebeskrivelse
4375526
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...250 V
Nominell matespenning ved DC:
200...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...250 V
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


