Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LV833170SP CE/CD/CT kontakt MTZ uttr res, - LV833170SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV833170SP CE/CD/CT kontakt MTZ uttr res,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 8 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481186256

Elnummer

4336406

Leverandørens varenummer

LV833170SP

Typebeskrivelse

4336406

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

8 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Posisjonskontakt CE/CD/CT 8A/240 VAC - for MTZ/NT/NW uttrekkbar reservedel