Schneider Electric - LV833186SP MCH motor 48/60VDC for MTZ1 - LV833186SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481186331
Elnummer
4336791
Leverandørens varenummer
LV833186SP
Typebeskrivelse
4336791
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


