Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - LV833659SP MX/XF 24VAC 24/30VDC MTZ res, - LV833659SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV833659SP MX/XF 24VAC 24/30VDC MTZ res,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480932519

Elnummer

4336410

Leverandørens varenummer

LV833659SP

Typebeskrivelse

4336410

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Inn-eller Ut spole, MX-XF - 24 V AC 24/30 V DC for Masterpact MTZ - reservedel

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien