Schneider Electric - LV833661SP MX/XF 100/130VDC/AC MTZ res, - LV833661SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480932533
Elnummer
4336412
Leverandørens varenummer
LV833661SP
Typebeskrivelse
4336412
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


