Schneider Electric - LV836386 ULP port for MTZ1 uttrekkbar - LV836386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter Modbus-protokoll - nei
Støtter protokollen for PROFInet IO - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact MTZ
EAN/GTIN
3606480933615
Elnummer
4336610
Leverandørens varenummer
LV836386
Typebeskrivelse
4336610
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Type matespenning:
DC
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med potensial separasjon:
nei
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
25,4 mm
Høyde:
78,35 mm
Dybde:
47,2 mm


