Schneider Electric - LV847086SP M2C progr,kont, MTZ reserve - LV847086SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481188441
Elnummer
4336428
Leverandørens varenummer
LV847086SP
Typebeskrivelse
4336428
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Kretskorttilkobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar


