Schneider Electric - LV847826 Sensorplugg 6300A MTZ3 N°26 - LV847826

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV847826 Sensorplugg 6300A MTZ3 N°26

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 6300 A

  • Merkespenning - 3,3 V

  • Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling

  • Internt koblede trinn - Ja

  • Monteringsmetode - Direktemontering

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480811036

Elnummer

4375445

Leverandørens varenummer

LV847826

Typebeskrivelse

4375445

Merkestrøm In:

6300 A

Merkespenning:

3,3 V

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Internt koblede trinn:

Ja

Monteringsmetode:

Direktemontering

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Farge:

Svart

Med PE-tilkobling:

Ja

Med tilkobling for skjerm:

Ja

Sensorplugg for Masterpact MTZ effektbryter 6300A MTZ3 N°26