Schneider Electric - LV847894SP Motor 200/240VAC MTZ2/3 res, - LV847894SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV847894SP Motor 200/240VAC MTZ2/3 res,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact MTZ

EAN/GTIN

3606481187130

Elnummer

4336447

Leverandørens varenummer

LV847894SP

Typebeskrivelse

4336447

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Motor MCH 200/240VAC for Masterpact effektbryter MTZ2/3 reservedel