Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LV847897SP Motor 440/480VAC MTZ2/3 res, - LV847897SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV847897SP Motor 440/480VAC MTZ2/3 res,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...480 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481187161

Elnummer

4336450

Leverandørens varenummer

LV847897SP

Typebeskrivelse

4336450

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...480 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...480 V

Spenningstype for betjening:

AC

Motor MCH 440/480VAC for Masterpact effektbryter MTZ2/3 reservedel