Schneider Electric - LVCT 0,333V str,0 delbar 50A - LVCT00050S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 50 A
Åpningsdiameter - 10 mm
Kalibrert - nei
Med berøringsbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480833809
Elnummer
8063120
Leverandørens varenummer
LVCT00050S
Typebeskrivelse
8063120
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
50 A
Åpningsdiameter:
10 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1
Delbar strømtrafo LVCT size0 delbar 50A 0.333V


