Schneider Electric - LVCT 0,333V str,1 delbar 200A - LVCT00201S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 32 mm
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480833823
Elnummer
8063122
Leverandørens varenummer
LVCT00201S
Typebeskrivelse
8063122
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
32 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
32...32 mm
Åpningens bredde:
32...32 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


