Schneider Electric - LVCT strømtrafo 45mmCtr 500A:1/3V for PM5310R og PM5320R - METSECTV45050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 500 A
Åpningsdiameter - 0 mm
Kalibrert - nei
Med berøringsbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481279231
Elnummer
8001471
Leverandørens varenummer
METSECTV45050
Typebeskrivelse
8001471
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
500 A
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Antall primærinnganger:
3
Strømtransformatorene leveres som kompakte enheter for 3 faser og tilkobles nettanalysatorene (PM5310R eller PM5320R) ved hjelp av Cat 5 UTP patchekabler.
Man minimerer både installasjonstid og mulighetene for feilkobling. Strømtransformatorene er av lavvolt-type, om man vil derfor ikke ha behov for måleromkobler.


