Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LX1D2D7 Spole 42V 50/60Hz LC1D09-D18 - LX1D2D7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D2D7 Spole 42V 50/60Hz LC1D09-D18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110234916

Elnummer

4178156

Leverandørens varenummer

LX1D2D7

Typebeskrivelse

4178156

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

42...42 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

42...42 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien