Utgått

Schneider Electric - LX1D2R7 Spole 440V 50/60Hz LC1D09-D18 - LX1D2R7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D2R7 Spole 440V 50/60Hz LC1D09-D18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...440 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...440 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110207637

Elnummer

4175800

Leverandørens varenummer

LX1D2R7

Typebeskrivelse

4175800

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)