Schneider Electric - LX1D2V7 Spole 400V 50/60Hz LC1D09-D18 - LX1D2V7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 400...400 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110207798
Elnummer
4178163
Leverandørens varenummer
LX1D2V7
Typebeskrivelse
4178163
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
400...400 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)
ProduktbladPDF


