Schneider Electric - LX1D4B7 Spole 24V 50/60Hz LC1D25-D32 - LX1D4B7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110235104
Elnummer
4175548
Leverandørens varenummer
LX1D4B7
Typebeskrivelse
4175548
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


