Utgått

Schneider Electric - LX1D4U5 Spole 240V 50Hz LC1D25-D32 - LX1D4U5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D4U5 Spole 240V 50Hz LC1D25-D32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110208290

Elnummer

4175561

Leverandørens varenummer

LX1D4U5

Typebeskrivelse

4175561

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)