Schneider Electric - LX1D6D7 Spole 42V 50/60Hz LC1D40-D95 - LX1D6D7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110232776
Elnummer
4178170
Leverandørens varenummer
LX1D6D7
Typebeskrivelse
4178170
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
42...42 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
42...42 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


