Utgått

Schneider Electric - LX1D6Q5 Spole 380V 50Hz LC1D40-D95 - LX1D6Q5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D6Q5 Spole 380V 50Hz LC1D40-D95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...380 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110235227

Elnummer

4175575

Leverandørens varenummer

LX1D6Q5

Typebeskrivelse

4175575

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...380 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)