Utgått

Schneider Electric - LX1D6R7 Spole 440V 50/60Hz LC1D40-D95 - LX1D6R7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D6R7 Spole 440V 50/60Hz LC1D40-D95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...440 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...440 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110208801

Elnummer

4171940

Leverandørens varenummer

LX1D6R7

Typebeskrivelse

4171940

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)