Utgått

Schneider Electric - LX1D6V5 Spole 400V 50Hz LC1D40-D95 - LX1D6V5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D6V5 Spole 400V 50Hz LC1D40-D95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110208870

Elnummer

4175581

Leverandørens varenummer

LX1D6V5

Typebeskrivelse

4175581

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)