Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LX1D6V7 Spole 400V 50/60Hz LC1D40-D95 - LX1D6V7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LX1D6V7 Spole 400V 50/60Hz LC1D40-D95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110208887

Elnummer

4178175

Leverandørens varenummer

LX1D6V7

Typebeskrivelse

4178175

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)