Schneider Electric - LX1D8F7 Spole 110V 50Hz LC1D115-D150 - LX1D8F7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110864755
Elnummer
4178177
Leverandørens varenummer
LX1D8F7
Typebeskrivelse
4178177
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


