Schneider Electric - LX1D8R7 Spole 440V 50/60Hz LC1D115-150 - LX1D8R7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...440 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110894837
Elnummer
4171928
Leverandørens varenummer
LX1D8R7
Typebeskrivelse
4171928
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
440...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


